Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls ZFA4008

  • ERIKS:12111182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H204E / H475E
  • Staal, zink-nikkel
  • Uitwendig strippen
Opslaan in lijst

€ 2,54/ stukexcl. btw

€ 3,07incl. btw

535 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA4008
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam. (maat)
-8
L
36 mm
D
30 mm