Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls ZFA1040

  • ERIKS:14232864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H104E / H204E / W200B
  • Staal, zink-nikkel
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 49,76/ stukexcl. btw

€ 60,21incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA1040
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN76
Slang inw.diam.
2.1/2" in
Slang inw.diam. (maat)
-40
L
80 mm
D
88.4 mm