Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls ZFA0816

  • ERIKS:13558264
Image 1
  • Pershuls voor kunststof slang R8
  • Zink-nikkel
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 14,81/ stukexcl. btw

€ 17,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0816
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam. (maat)
-16
L
50 mm
D
40 mm