Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls ZFA0812

  • ERIKS:13558263
Image 1
  • Pershuls voor kunststof slang R8
  • Zink-nikkel
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 9,92/ stukexcl. btw

€ 12,00incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0812
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam. (maat)
-12
L
42 mm
D
32 mm