Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls ZFA0806

  • ERIKS:13558260
Image 1
  • Pershuls voor kunststof slang R8
  • Zink-nikkel
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 2,46/ stukexcl. btw

€ 2,98incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0806
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam. (maat)
-6
L
31 mm
D
21.5 mm