.jpg&w=1536&q=80)
€ 2,43/ stukexcl. btw
€ 2,94incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 09/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA0805 |
Uitvoering | Standaard |
Strippen of niet strippen | Niet strippen |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Slang inw.diam. (maat) | -5 |
L | 30 mm |
D | 19 mm |