Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls ZFA0804

  • ERIKS:13558258
Image 1
  • Pershuls voor kunststof slang R8
  • Zink-nikkel
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 2,06/ stukexcl. btw

€ 2,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0804
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Slang inw.diam. (maat)
-4
L
29 mm
D
17 mm