Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls ZFA0320

  • ERIKS:13558249
Image 1
  • Pershuls voor slang R3-3TE-R5
  • Zink-nikkel
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 13,78/ stukexcl. btw

€ 16,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0320
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Slang inw.diam. (maat)
-20
L
57 mm
D
52 mm