Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls QFJ5005

  • ERIKS:14340767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H104E / H204E
  • Roestvast staal (RVS) 316Ti
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 10,17/ stukexcl. btw

€ 12,31incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Code
QFJ5005
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam. (maat)
-5
L
24 mm
D
30.6 mm