.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

€ 109,27/ stukexcl. btw
€ 132,22incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Code | QFJ2032 |
Uitvoering | Standaard |
Strippen of niet strippen | Niet strippen |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Slang inw.diam. (maat) | -32 |
L | 78.8 mm |
D | 79.4 mm |