Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls QFJ2020

  • ERIKS:14340798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H104E / H204E
  • Roestvast staal (RVS) 316Ti
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 94,46/ stukexcl. btw

€ 114,30incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Code
QFJ2020
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Slang inw.diam. (maat)
-20
L
59.3 mm
D
58.8 mm