Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls QFJ1712

  • ERIKS:14340789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H104E
  • Roestvast staal (RVS) 316Ti
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 20,50/ stukexcl. btw

€ 24,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Code
QFJ1712
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam. (maat)
-12
L
42.2 mm
D
36.5 mm