Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls QFJ1710

  • ERIKS:14340790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H104E
  • Roestvast staal (RVS) 316Ti
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 13,89/ stukexcl. btw

€ 16,81incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Code
QFJ1710
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam. (maat)
-10
L
32.5 mm
D
36.8 mm