Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls QFJ1704

  • ERIKS:14340794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H104E
  • Roestvast staal (RVS) 316Ti
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 8,64/ stukexcl. btw

€ 10,45incl. btw

104 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Code
QFJ1704
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Slang inw.diam. (maat)
-4
L
21 mm
D
30.6 mm