Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls QFJ0816

  • ERIKS:14340781
Image 1
  • Pershuls voor Gates kunststof slang TH8 (R8)
  • RVS316Ti
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 33,02/ stukexcl. btw

€ 39,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Code
QFJ0816
Uitvoering
Standaard
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam. (maat)
-16
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)