€ 12,35/ stukexcl. btw
€ 14,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZHA |
Code | ZHA4316 |
Uitvoering | Interlock |
Strippen of niet strippen | Inwendig en uitwendig strippen |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. (maat) | -16 |
L | 75 mm |
D | 48 mm |