Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls Interlock ZHA4310

  • ERIKS:14491008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H695E
  • Zink-nikkel
  • Inwendig en uitwendig strippen
Opslaan in lijst

€ 8,89/ stukexcl. btw

€ 10,76incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Code
ZHA4310
Uitvoering
Interlock
Strippen of niet strippen
Inwendig en uitwendig strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam. (maat)
-10
L
57.5 mm
D
34.5 mm