Eriks
FLEXION

FLEXION Moer staal ORFS-fs NUT-21FFS

  • ERIKS:11483980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Wartel
  • UNF/UN wartelende binnendraad ORFS vlakdichtend
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 15,39/ stukexcl. btw

€ 18,62incl. btw

Verkocht per: 75Min. order: 75

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
NUT-FFS
Fabrikant ID
NUT-21FFS
Vorm
Moer
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
250 bar