Eriks
FLEXION

FLEXION Moer staal ORFS-fs NUT-09FFS

  • ERIKS:11483965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Wartel
  • UNF/UN wartelende binnendraad ORFS vlakdichtend
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 1,95/ stukexcl. btw

€ 2,36incl. btw

Verkocht per: 300Min. order: 300

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
NUT-FFS
Fabrikant ID
NUT-09FFS
Vorm
Moer
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
11/16"-16 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
630 bar