Eriks
FLEXION

FLEXION Moer staal JIC NUT-24JFS

  • ERIKS:11483671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Wartel
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 11,73/ stukexcl. btw

€ 14,19incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
NUT-JFS
Fabrikant ID
NUT-24JFS
Vorm
Moer
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
105 bar