Eriks
FLEXION

FLEXION Moer staal JIC NUT-10JFS

  • ERIKS:11483660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Wartel
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 1,20/ stukexcl. btw

€ 1,45incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
NUT-JFS
Fabrikant ID
NUT-10JFS
Vorm
Moer
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
200 bar