Eriks
FLEXION

FLEXION Metalen beschermspiraal rond MSP-R-46

  • ERIKS:13160210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FLEXION™ MSP-R
METALEN BESCHERMSPIRAAL, ROND
Opslaan in lijst

€ 23,90/ meterexcl. btw

€ 28,92incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
MSP-R
Type
Ronde metalen beschermspiraal
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Verzinkt
Bereik buitendiameter slang
van 0 tot 0 mm
Inwendige diameter
46 mm
Draaddiameter
2.8 mm
Rollengte
10 m