Eriks
FLEXION

FLEXION Leiding PU Sh. A98 8x5.5mm zwart lengte 50m doos 400x400x110mm

  • ERIKS:14402833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,87/ rolexcl. btw

€ 152,30incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
5.5 mm
Wanddikte
1.25 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
35 mm
Hardheid
98
Min. barstdruk
41 bar
Max. werkdruk bij 23 °C
14 bar
Max. werkdruk bij 60 °C
7 bar