Eriks
FLEXION

FLEXION Leiding PU Sh. A98 6x4mm zwart lengte 50m doos 300x300x80mm

  • ERIKS:14403115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,99/ rolexcl. btw

€ 93,16incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
13 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
20 mm
Hardheid
98
Min. barstdruk
40 bar
Max. werkdruk bij 23 °C
13 bar
Max. werkdruk bij 60 °C
6 bar