Eriks
FLEXION

FLEXION Leiding PU Sh. A98 4x2.5mm zwart lengte 50m doos 255x255x70mm

  • ERIKS:14402808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,01/ rolexcl. btw

€ 59,30incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Wanddikte
0.75 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
15 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
10 mm
Hardheid
98
Min. barstdruk
46 bar
Max. werkdruk bij 23 °C
15 bar
Max. werkdruk bij 60 °C
7 bar