Eriks
FLEXION

FLEXION Leiding PU Sh. A98 10x6.5mm zwart lengte 50m doos 600x600x110mm

  • ERIKS:14451927
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 10/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
6.5 mm
Wanddikte
1.75 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
25 mm
Hardheid
98
Min. barstdruk
42 bar
Max. werkdruk bij 23 °C
14 bar
Max. werkdruk bij 60 °C
7 bar