Eriks
FLEXION

FLEXION Leiding PA 1012 PHL 8x6mm naturel lengte 25m doos 300x300x80mm

  • ERIKS:14402901
Image 1
Gelijkwaardig aan: Festo PAN-8-NT-25-CB , Norgren PA2-0008025C , SMC T0806W-20 , Camozzi TRN 8/6
Opslaan in lijst

€ 54,05/ rolexcl. btw

€ 65,40incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Materiaal slang
PA 1012 PHL
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -60 tot 130 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Naturel
Min. buigradius
40 mm
Min. barstdruk
60 bar
Max. werkdruk bij 23 °C
20 bar
Max. werkdruk bij 60 °C
11 bar