Eriks
FLEXION

FLEXION Leiding PA 1012 PHL 6x4mm naturel lengte 25m doos 255x255x70mm

  • ERIKS:14402892
Image 1
Gelijkwaardig aan: Festo PAN-6-NT-25-CB , Norgren PA2-0006025C , SMC T0604W-100 , Camozzi TRN 6/4
Opslaan in lijst

€ 41,36/ rolexcl. btw

€ 50,05incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Materiaal slang
PA 1012 PHL
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -60 tot 130 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Naturel
Min. buigradius
35 mm
Min. barstdruk
84 bar
Max. werkdruk bij 23 °C
28 bar
Max. werkdruk bij 60 °C
16 bar