€ 26,91/ rolexcl. btw
€ 32,56incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Materiaal slang | PA 1012 PHL |
Inwendige diameter | 2.5 mm |
Wanddikte | 0.75 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Temperatuurbereik | van -60 tot 130 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Geel |
Min. buigradius | 20 mm |
Min. barstdruk | 96 bar |
Max. werkdruk bij 23 °C | 32 bar |
Max. werkdruk bij 60 °C | 18 bar |