€ 15,71/ stukexcl. btw
€ 19,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 29/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BFF-WELDRND |
Fabrikant ID | STR-24BFF-WELDRND |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zwart geolied |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Laseind |
Aansluitmaat 2 | 38 mm |
Max. werkdruk in Bar | 125 bar |