€ 2,40/ stukexcl. btw
€ 2,90incl. btw
Verkocht per: 300Min. order: 300
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BFF-WELDRND |
Fabrikant ID | STR-08BFF-WELDRND |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zwart geolied |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Laseind |
Aansluitmaat 2 | 12 mm |
Max. werkdruk in Bar | 315 bar |