€ 1,14/ stukexcl. btw
€ 1,38incl. btw
Verkocht per: 600Min. order: 600
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BFF-WELDRND |
Fabrikant ID | STR-04BFF-WELDRND |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zwart geolied |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Laseind |
Aansluitmaat 2 | 8 mm |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |