€ 8,70/ stukexcl. btw
€ 10,53incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-WELDRND |
Fabrikant ID | STR-16BM60-WELDRND |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zwart geolied |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Laseind |
Aansluitmaat 2 | 34 mm |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |