Eriks
FLEXION

FLEXION Lasnippel rond staal BSPP-m STR-12BM60-WELDRND

  • ERIKS:11484287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Soldeernippel rond
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 6,51/ stukexcl. btw

€ 7,88incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-WELDRND
Fabrikant ID
STR-12BM60-WELDRND
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zwart geolied
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Laseind
Aansluitmaat 2
28 mm
Max. werkdruk in Bar
250 bar