€ 30,95/ stukexcl. btw
€ 37,45incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TRN-FM-FM-BH |
Fabrikant ID | TRN-14FM-14FM-BH |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Verstelbaar | Ja |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |