Eriks
FLEXION

FLEXION L-adapter schotdoorvoer staal ORFS-m/ORFS-m/ORFS-m TRN-13FM-13FM-BH

  • ERIKS:11484446
Image 1
Schot T-stuk
M.ORFS
FUNF buitendraad
ORFS vlakke dichting met o-ring
Materiaal: staal, verzinkt.
Opslaan in lijst

€ 25,91/ stukexcl. btw

€ 31,35incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 12/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TRN-FM-FM-BH
Fabrikant ID
TRN-13FM-13FM-BH
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1"-14 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1"-14 UN (ORFS)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1"-14 UN (ORFS)
Verstelbaar
Ja
Max. werkdruk in Bar
400 bar