Eriks
FLEXION

FLEXION L-adapter schotdoorvoer staal ORFS-m/ORFS-m/ORFS-m TRN-11FM-11FM-BH

  • ERIKS:11484443
Image 1
Schot T-stuk
M.ORFS
FUNF buitendraad
ORFS vlakke dichting met o-ring
Materiaal: staal, verzinkt.
Opslaan in lijst

€ 16,34/ stukexcl. btw

€ 19,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TRN-FM-FM-BH
Fabrikant ID
TRN-11FM-11FM-BH
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
13/16"-16 UNF (ORFS)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
13/16"-16 UNF (ORFS)
Verstelbaar
Ja
Max. werkdruk in Bar
630 bar