€ 9,87/ stukexcl. btw
€ 11,94incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 12/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TRN-FM-FM-BH |
Fabrikant ID | TRN-06FM-06FM-BH |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Verstelbaar | Ja |
Max. werkdruk in Bar | 630 bar |