Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststofslang Serie: TU-PUA-6/4-BLU-50M-FX 6x4mm polyurethaan blauw rollengte 50m

  • ERIKS:14451942
Image 1
Deze slangen zijn gemaakt van polyurethaan polyester shore 98 A en worden gebruikt in 90% van de pneumatische toepassingen tot een druk van 8 bar. Hun hoge flexibiliteit, gecombineerd met een kleine buigradius en anti-knikgedrag wordt zeer op prijs gesteld.

Opslaan in lijst

€ 79,13/ rolexcl. btw

€ 95,75incl. btw

190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION