Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststofslang Serie: TU-PUA-14/10-BLK-50M-FX 14x10mm polyurethaan zwart rollengte 50m

  • ERIKS:14451970
Image 1
Deze slangen zijn gemaakt van polyurethaan polyester shore 98 A en worden gebruikt in 90% van de pneumatische toepassingen tot een druk van 8 bar. Hun hoge flexibiliteit, gecombineerd met een kleine buigradius en anti-knikgedrag wordt zeer op prijs gesteld.

Opslaan in lijst

€ 240,65/ rolexcl. btw

€ 291,19incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 11/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION