Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststofslang Serie: TU-PUA-12/8-BLU-50M-FX 12x8mm polyurethaan blauw rollengte 50m

  • ERIKS:14451967
Image 1
Deze slangen zijn gemaakt van polyurethaan polyester shore 98 A en worden gebruikt in 90% van de pneumatische toepassingen tot een druk van 8 bar. Hun hoge flexibiliteit, gecombineerd met een kleine buigradius en anti-knikgedrag wordt zeer op prijs gesteld.

Opslaan in lijst

€ 157,98/ rolexcl. btw

€ 191,16incl. btw

95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION