Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststofslang Serie: TU-PUA-10/65-BLK-50M-FX 10x6,5mm polyurethaan zwart rollengte 50m

  • ERIKS:14451957
Image 1
Deze slangen zijn gemaakt van polyurethaan polyester shore 98 A en worden gebruikt in 90% van de pneumatische toepassingen tot een druk van 8 bar. Hun hoge flexibiliteit, gecombineerd met een kleine buigradius en anti-knikgedrag wordt zeer op prijs gesteld.

Opslaan in lijst

€ 101,71/ rolexcl. btw

€ 123,07incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 12/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION