Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststofslang Polyurethaan/Polyester 98 8mmx5.5mm Naturel Rollengte: 50m

  • ERIKS:14402625
Image 1
Deze slangen zijn gemaakt van polyurethaan polyester shore 98 A en worden gebruikt in 90% van de pneumatische toepassingen tot een druk van 8 bar. Hun hoge flexibiliteit, gecombineerd met een kleine buigradius en anti-knikgedrag wordt zeer op prijs gesteld.

Opslaan in lijst

€ 68,54/ rolexcl. btw

€ 82,93incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Materiaal slang
Polyurethaan/Polyester
Inwendige diameter
5.5 mm
Wanddikte
1.25 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Naturel
Hardheid
98
Minimum barstdruk
41 bar