€ 38,68/ rolexcl. btw
€ 46,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Materiaal slang | Polyurethaan/Polyester |
Inwendige diameter | 4 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 60 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Rood |
Hardheid | 98 |
Minimum barstdruk | 40 bar |