€ 161,29/ rolexcl. btw
€ 195,16incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Materiaal slang | Polyurethaan/Polyester |
Inwendige diameter | 8 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 60 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Wit |
Hardheid | 98 |
Minimum barstdruk | 40 bar |