Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststofslang Polyurethaan/Polyester 98 12mmx8mm Naturel Rollengte: 25m

  • ERIKS:14402710
Image 1
Deze slangen zijn gemaakt van polyurethaan polyester shore 98 A en worden gebruikt in 90% van de pneumatische toepassingen tot een druk van 8 bar. Hun hoge flexibiliteit, gecombineerd met een kleine buigradius en anti-knikgedrag wordt zeer op prijs gesteld.

Opslaan in lijst

€ 133,37/ rolexcl. btw

€ 161,38incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Materiaal slang
Polyurethaan/Polyester
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Naturel
Hardheid
98
Minimum barstdruk
40 bar