€ 116,70/ rolexcl. btw
€ 141,21incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Materiaal slang | Polyurethaan/Polyester |
Inwendige diameter | 6.5 mm |
Wanddikte | 1.75 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 60 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Lichtblauw |
Hardheid | 98 |