Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststofslang Polyethyleen lage dichtheid 6mmx4mm Grijs Rollengte: 50m

  • ERIKS:14403341
Image 1
Polyethyleenslanen met lage dichtheid kunnen worden gebruikt binnen een beperkt temperatuurbereik tussen -40°C en +60°C. Slangen van polyethyleen voor pneumatische toepassingen worden geëxtrudeerd in een lage-dichtheidskwaliteit (LD PE).
Opslaan in lijst

€ 34,27/ rolexcl. btw

€ 41,47incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Materiaal slang
Polyethyleen lage dichtheid
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Grijs
Minimum barstdruk
32 bar