Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststofslang Polyethyleen lage dichtheid 10mmx7mm Geel Rollengte: 50m

  • ERIKS:14403260
Image 1
Polyethyleenslanen met lage dichtheid kunnen worden gebruikt binnen een beperkt temperatuurbereik tussen -40°C en +60°C. Slangen van polyethyleen voor pneumatische toepassingen worden geëxtrudeerd in een lage-dichtheidskwaliteit (LD PE).
Opslaan in lijst

€ 68,62/ rolexcl. btw

€ 83,03incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Materiaal slang
Polyethyleen lage dichtheid
Inwendige diameter
7 mm
Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Geel