€ 26,91/ rolexcl. btw
€ 32,56incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Materiaal slang | Polyamide 12 |
Inwendige diameter | 2.5 mm |
Wanddikte | 0.75 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 130 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Naturel |
Minimum barstdruk | 102 bar |